Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Aromatti Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306047-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     CAF-SS-5675
EAN/GTIN:
     8425490134486
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
SOGO Human Technology Aromatti Kapselmaschine

Sogo 3in1 Espressomaschine Aromatti

Transparentes Wassertankvolumen 0,6 l
3 Adapter, die mit Nespresso, Lavazza, Cataly, gemahlenem Kaffee und Kaffeepad kompatibel sind
Energieeinsparung: Automatische Abschaltung
Dampfsystem: 19 bar Druck.
LED-Anzeige zeigt Ein / Aus und Arbeitsmodus an
Überhitzungs- und Überdruckschutz
Funktionell und leicht zu waschen
Abnehmbare Tropfschale und Wasserbehälter für einfache Reinigung

Technische Daten:
Dampfdüse (Ja/Nein): Nein · Gewicht: 2500 g · Kapazität Wassertank: 0.6 l · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 268 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Pumpendruck: 19 bar · Zwei-Tassen-Betrieb (Ja/Nein): Nein

Lieferumfang:
Aromatti · 3 Kapsel-Adapter · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
268 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
SOGO Human Technology
Dampfdüse (Ja/Nein):
Nein
Zwei-Tassen-Betrieb (Ja/Nein):
Nein
Kapazität Wassertank:
0.6 l
Pumpendruck:
19 bar
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Kapselmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 141,10*
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 143,60*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 221,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.