Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22316 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305787-BP
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22316
EAN/GTIN:
     8711658442105
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Byron DBY-22316 Funkklingel Komplett-Set

Funk-Türklingelset

LED-Anzeige
Lautstärkenregelung
6 Türklingeln anschließbar

Funk-Türklingelset mit Reichweite bis 150 m, 16 Melodien mit Lautstärkeregler. Eine Türklingel batteriebetrieben, die andere in einer Steckdose durchsteckbar, so dass die Steckdose nicht verloren geht. Klingeltaster ist batteriebetrieben

Ausstattung:
Kompatibel mit BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dB · Lautstärke-Einstellung: 5stufig · Melodien (Anzahl): 16 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Batterie: 3 x AA Mignon, 1 x CR2032

Lieferumfang:
Klingelknopf,Steckdosenanschluss-Türklingel,Mobil-Türklingel,1 x CR2032 Batterie,Doppelseitiges Klebeband,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Benötigte 3 x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Byron
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
16
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
80 dB
Lautstärke-Einstellung:
5stufig
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong 150m, funk gong, byron funkgong, Byron, DBY-22316, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 35,13*
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 35,16*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 36,26*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 49,32*
€ 64,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,88*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.