Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DET4TD2 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305655-BP
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1000-347
EAN/GTIN:
     5036175218839
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Megger DET4TD2 Erdungsmessgerät

DET4TD2 Digitales Erdungsprüfgerät

Die Erdungsprüffamilie DET4 von Megger bietet eine umfan-greiche Lösung für Ihre Anforderungen für Erdelektroden- und Bodenwiderstandsmessungen.Die Basisausrüstung aus Prüfgerät, Testkabeln, Elektroden, Batterien und Kalibrierungsbescheinigung wird in einem robusten Polypropylentragekoffer geliefert - alles, was Sie für Ihre Messungen benötigen, in einem Kit.Das Erdungsprüfgerät entspricht der Schutzklasse IP54 und ist damit wirklich für den Außenbetrieb geeignet. Das Erdungsprüfgerät ist bedienungsfreundlich ausgelegt: ein großer Wahlschalter macht die Auswahl zwischen 2-, 3- oder 4-Pol-Prüfungen einfach und aufgrund der Gerätgestaltung werden Kurzschlussverbindungen für 2-Pol-Messungen überflüssig. Durch die große, klare und einfach ablesbare LCD-Anzeige und die daumengroße Prüftaste ist das Gerät besonders gut für die Anforderungen der Erdungsprüfung im Freien geeignet.Zusätzlich zu seiner Bedienungsfreundlichkeit prüft das Erdungsprüfgerät außerdem automatisch Anschluss und Zustand der P-Spitze und C-Spitze, und gibt den Status auf dem Display an. Das Gerät enthält weiterhin ein Voltmeter zur Messung der Erdspannung. Das Erdungsprüfgerät kann Widerstände von 0,01 Ω bis 20 kΩ und Erdspannungen von bis zu 100 V messen. Um eine genaue Messung in Umgebungen mit starkem Rauschen zu ermöglichen, kann das Gerät Rauschen von bis zu 40 V Spitze-Spitze-Wert unterdrücken.Das digitale Erdungsprüfgerät DET4TD2 wird mit 8 handelsübli-chen AA-Batterien betrieben, die eine ausgezeichnete Betrieb-sdauer ermöglichen. Das DET4TR2 wird mit wiederaufladbaren AA-Zellen betrieben. Das Instrument verfügt über ein einge-bautes Batterieladegerät und wird mit einem AC/DC-Adapter geliefert. Der Batteriezustand wird auf beiden Instrumenten mithilfe eines Balkendiagramms angezeigt.Die Erdungsprüfgeräte von Megger erfüllen die strengen Anforderungen von Sicherheitsnormen (100 V KAT. IV). Außerdem haben Sie eine wählbare Ausgangsspannung von 25 V oder 50 V zur Erfüllung der Anforderungen gemäß IEC 61557-5.

Ausstattung:
IP54-Prüfgerät · 2-, 3- und 4-Leiter-Mesungen · 25 V oder 50 V-Ausgang wählbar · Variante mit Kabel- und Spieß-Kit · Einfache Bedienung mit einer Taste · Robuster Tragekoffer · Mit Kalibrationszertifikat geliefert.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 1 kg · Messbereich Spannung: 0V-100V AC · Messbereich Widerstand: 0,01Ω bis 20 kΩ · Messmethode: Erdspieß · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
Anschlussadaptersatz, rechtwinklig · Robuster Tragekoffer · Kit aus Elektroden und Drähten (15m, 10m, 10m, 3m) · Anschlussadaptersatz, rechtwinklig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 78 x 148 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Schutzart:
IP55
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messmethode:
Erdspieß
Typ (Hersteller-Typ):
DET4TD2
Messbereich Widerstand:
0,01Ω bis 20 kΩ
Messbereich Spannung:
0V-100V AC
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: 05036175218839, Megger, 1000-347, DET4TD2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 981,20*
€ 1.082,45*
Frei Haus
ab € 982,80*
€ 1.082,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.036,79*
€ 1.104,24*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.338,52*
€ 1.413,17*
Frei Haus
ab € 1.398,13*
€ 1.469,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,17*
€ 1.681,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,39*
€ 1.674,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,17*
€ 1.638,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,87*
€ 1.598,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,52*
€ 1.592,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.