Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9218556 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304639-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9218556
EAN/GTIN:
     4064161153339
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
TRU COMPONENTS TC-9218556 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.

Miniatur-Summer EFM2212L


75 dB
Dauerton
12 V

Vielseitig durch geringe Abmessungen, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch.
Anwendungsbeispiele:
Alarmuhren, Registrierkasse, Kraftfahrzeuge.

Ausstattung:
Ohne Elektronikansteuerung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 75 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Resonanz-Frequenz: 400 Hz · Spannung: 12 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 16 x 14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9218556
Geräusch-Entwicklung:
75 dB
Resonanz-Frequenz:
400 Hz
Spannung:
12 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, tru components summer, TRU COMPONENTS, TC-9218556, 715069, KPMB-G2212L-K6406
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,92*
Lager 102
2358
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,94*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.