Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 215.5 Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304235-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     215.5
EAN/GTIN:
     8018340291714
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
TEKO 215.5 Universal-Gehäuse 216 x 130 x 77 ABS Lichtgrau 1 St.

TEKO ABS enclosure with a 15° inclined 1mm aluminium panel, rounded corners, glossy surface, closing by four screws. 216 x 130 x 77 mm Light grey RAL 9018

Kunststoffgehäuse mit um 15° geneigter 1 mm starken Aluminiumplatte. Das Unterteil hat integrierte Führungen und Montagepfeiler für PCB. Abgerundete Ecken.Montage mit vier Schrauben.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 216 mm · Weitere technische Daten: Maximale PCB Länge: 208 mm
Maximale PCB Breite: 118.5 mm
Schrauben: 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 216 x 130 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
215.5
Länge bzw. Tiefe:
216 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse teko, pultgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TEKO, 215.5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 18,03*
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 18,04*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,94*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 37,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.