Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 10004.9 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304203-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10004.9
EAN/GTIN:
     8018340286024
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
TEKO 10004.9 Universal-Gehäuse 199.5 x 110 x 46.5 ABS Schwarz 1 St.

TEKO ABS enclosures with two 1 mm aluminium panels. Base and cover with PCB guides (Eurocard 100 x 160 mm). Matt surface finish. Screwless assembly. 200 x 110 x 47 mm Black RAL 9004

Kunststoffgehäuse mit zwei 1 mm starken Aluminiumdeckplatten. Jedes Mittelteil besitzt innere Führungen für PCB (Eurocard 100 x 160 mm). Matte Oberfläche. Schnappverschluß, keine Schrauben.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.5 mm · Produktabmessung, Länge: 199.5 mm · Weitere technische Daten: Maximale PCB Länge: 152.5 mm
Maximale PCB Breite: 101.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 199.5 x 110 x 46.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
46.5 mm
Produktabmessung, Länge:
199.5 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
10004.9
Länge bzw. Tiefe:
199.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, TEKO, 10004.9
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 16,52*
€ 6,90*
ab € 11,57*
€ 16,53*
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 23,85*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 25,79*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 29,45*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.