Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 10013-B.9 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304123-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10013-B.9
EAN/GTIN:
     8018340287519
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
TEKO 10013-B.9 Universal-Gehäuse 109 x 69.5 x 40 ABS Schwarz 1 St.

TEKO ABS enclosure with rounded corners, internal PCB mounting studs, matt surface. Battery compartment for 2x 9V batteries. Closing by one screw. 109 x 70 x 40 mm Black RAL 9004

Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Ecken. Die Modelle „10011“, „10012-B“ und „10013-B“ werden mit einer Schraube montiert. Das Modell „10012-B“ besitzt ein Fach für eine 9V-Batterie, während das Modell „10013-B“ über ein Fach für zwei 9V Batterien verfügt. Matte Oberfläche.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 69.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Weitere technische Daten: Maximale PCB Länge: 60.5 mm
Maximale PCB Breite: 59.5 mm
Schrauben: 1
Batterie Kompatibilität: 1 x 9V / 2 x 9V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 69.5 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
69.5 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
10013-B.9
Länge bzw. Tiefe:
109 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, teko universalgehäuse, TEKO, 10013-B.9
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,57*
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 8,58*
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 9,92*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 13,46*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.