Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 10016.7 Universal-Gehäuse ABS Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304118-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10016.7
EAN/GTIN:
     8018340330918
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
TEKO 10016.7 Universal-Gehäuse 90.6 x 57.2 x 23.8 ABS Weiß 1 St.

TEKO ABS enclosure with rounded corners, internal PCB mounting studs, matt surface. Closing by one screw. 91 x 57 x 24 mm White RAL 9002

Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Ecken und matter Oberfläche. Unterteil und Deckel haben Montagepfeiler für PCB. Zwei Farben möglich: Weiß und Transparent Blau. Verschluß durch eine Schraube.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 57.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.8 mm · Produktabmessung, Länge: 90.6 mm · Weitere technische Daten: Maximale PCB Länge: 76 mm
Maximale PCB Breite: 49.7 mm
Schrauben: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90.6 x 57.2 x 23.8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
23.8 mm
Produktabmessung, Länge:
90.6 mm
Produktabmessung, Breite:
57.2 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
10016.7
Länge bzw. Tiefe:
90.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse weiß, TEKO, 10016.7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 4,94*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,11*
7 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.