Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyrve Audio MIZAR Aktives PA-Lautsprecher-Set Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303954-BP
Hersteller:
     Vyrve Audio
Herst.-Nr.:
     MIZAR
EAN/GTIN:
     4260292759567
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Vyrve Audio MIZAR Aktives PA-Lautsprecher-Set Bluetooth

Vyrve Audio MIZAR

Subwoofer plus zwei steckbare Satellitenboxen
integrierter 8-Kanal-Powermixer (250 W)
eingebauter Bluetooth®-Empfänger

Kompakt-PA-System inkl. Boxenstative
Ein mit vier möglichen Aufbauvarianten überaus vielseitig einsatzbares und enorm portables Kompakt-PA-System, das sich ideal für Partys, Präsentationen, Aufführungen und kleinere Konzerte sowie als Gesangsanlage im Proberaum eignet.

Herzstück des MIZAR ist ein 14 kg leichter 10“-Subwoofer mit integriertem 8-Kanal-Powermixer, in dessen Rückseite die beiden Satellitenboxen für Lagerung und Transport sicher verstaut und befestigt werden können. Zwei Boxenstative, zwei Lautsprecherkabel (4,5 m) sowie eine robuste Transporttasche für die Stative gehören beim MIZAR zum Lieferumfang (optional erhältlich ist außerdem eine Schutzhülle für den Subwoofer). Die Class-D-Endstufen des Powermixers erzeugen mit 250 W (Sub) und 2x 60 Watt (Sat) einen maximalen Schalldruck von 123 dB. Besonders praktisch: der eingebaute Bluetooth®-Empfänger! So kann man Party- oder Pausenmusik beziehungsweise Playbacks bequem und drahtlos vom Smartphone aus streamen.

Die vier Monokanäle des Powermixers haben jeweils eine Combo-Buchse, an die man wahlweise ein Mikrofon (XLR) oder eine Line-Quelle (6,35 mm TRS-Klinke) anschließen kann. Mit den MIC/LINE-Umschaltern legt man fest, welcher Eingang der jeweiligen Combo-Buchse aktiv sein soll. Der TONE-Regler der Monokanäle erlaubt das gleichzeitige Anheben von Bässen und Höhen ("Loudness").

Der Stereokanal 5/6 dient mit seinen zwei TS-Klinkenbuchsen (L/R) und dem alternativ nutzbaren Cinch-Paar (L/R) z.B. zum Anschluss eines Keyboards, CD-Players oder DJ-Mixers. Stereokanal 7/8 ist ideal zum Anschluss eines Smartphones oder Tablets: entweder kabelgebunden über die Mini-Stereoklinkenbuchse oder drahtlos über den eingebauten Bluetooth®-Empfänger. Zur Umschaltung zwischen Miniklinke und Bluetooth® hat der Kanal 7/8 einen eigenen Schiebeschalter.

Der MIZAR-Mixer hat einen eingebauten Echo-Effekt mit Reglern für Delayzeit und Intensität. Zur optimalen Abstimmung lässt sich die Subwoofer-Lautstärke separat vom Master-Volumen einstellen. Über die Monitor-Out-Buchsen (6,35 mm Klinke L/R) kann das Summensignal bei Bedarf an eine zusätzliche Aktivbox oder weitere PA ausgegeben werden.

Das MIZAR-System lässt sich blitzschnell aufbauen und je nach Anforderung als 1.1 oder 2.1-Anlage konfigurieren. Dabei können für kleinere Anwendungen die Satelliten mit ihrem Steckkontakt direkt - also kabellos - mit dem Subwoofer verbunden und auf ihm montiert werden. Alternativ lassen sich die Satelliten auch per verstellbarer Distanzstange in einer Höhe von 1,25 bis 1,85 Meter auf dem Subwoofer befestigen. Die Distanzstange entnimmt man hierfür einfach einem der beiden Boxenstative. Ein 2.1- bzw. Stereosystem realisiert man entweder mit den beiden Boxenständern (bis 1,97 Höhe) oder man belässt einen der beiden Satelliten auf dem Subwoofer montiert.

Ausstattung:
4 verschiedene Aufbauvarianten · 1.1- und 2.1-Modus schaltbar · 4 Monokanäle: Combo-Eingänge (XLR/TRS-Klinke) mit MIC/LINE-Umschalter · TONE-Regler (Loudness) in jedem Monokanal, hebt Bässe und Höhen an · Stereokanal 5/6: zwei TS-Klinken (6,35 mm L/R) bzw. Cinch-Buchsen (L/R) · Stereokanal 7/8: Mini-Stereoklinke (3,5 mm) und Bluetooth®, umschaltbar · eingebauter Digital-Echoeffekt, Delayzeit und Intensität regelbar · Subwoofer- und Master-Volumen separat regelbar · Stereo-Monitorausgang: 6,3 mm TS-Klinken (L/R) · inkl. je zwei Boxenstative, Stativadapter und Boxenkabel (4,5 m) · inkl. Transporttasche für die Boxenstative · Abmessungen Subwoofer (BxTxH): 350 x 407 x 458 mm · Gewicht Subwoofer: 14 kg · Abmessungen Satellienbox (BxTxH): 140 x 155 x 227 mm · Gewicht Satellitenbox: 1.90 kg.

Technische Daten:
Frequenz (max.) (Satellit): 20 kHz · Frequenz (max.) (Subwoofer): 160 Hz · Frequenz (min.) (Satellit): 155 Hz · Frequenz (min.) (Subwoofer): 50 Hz · Lautsprecher-Größe (Zoll) (Satellit): 4.75 Zoll · Lautsprecher-Größe (Zoll) (Subwoofer): 10 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm) (Satellit): 12.06 cm · Lautsprecher-Größe (cm) (Subwoofer): 25.4 cm · Leistung (RMS) (Satellit): 60 W · Leistung (RMS) (Subwoofer): 250 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth

Lieferumfang:
Subwoofer,2x Satellitenboxen,2x Lautsprecherkabel,Netzkabel,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Lieferdauer beträgt ca. 1 Woche.
Weitere Informationen:
Marke:
Vyrve Audio
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Bluetooth
Frequenz (max.) (Satellit):
20 kHz
Frequenz (max.) (Subwoofer):
160 Hz
Frequenz (min.) (Satellit):
155 Hz
Frequenz (min.) (Subwoofer):
50 Hz
Leistung (RMS) (Satellit):
60 W
Leistung (RMS) (Subwoofer):
250 W
Lautsprecher-Größe (cm) (Satellit):
12.06 cm
Lautsprecher-Größe (cm) (Subwoofer):
25.4 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll) (Satellit):
4.75 Zoll
Lautsprecher-Größe (Zoll) (Subwoofer):
10 Zoll
Produkt-Art:
Aktives PA-Lautsprecher-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, Vyrve Audio, MIZAR, PA-System, PA-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 423,25*
€ 480,54*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 621,17*
€ 695,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,54*
€ 571,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,25*
€ 503,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.