Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2303486-BP Herst.-Nr.: 900945 EAN/GTIN: 4013364425118 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 900945 · Produkt-Art: Überspannungsschutz-PV-Anschlussleitung · Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | DEHN | Schutzart: | IP65 | Herst.-Teilenr.: | 900945 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-PV-Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEHN, 900945, Anschlussleitung für DEHNcube Ausf. Y 6 mm² Cu L 3 x 1000 mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,45* | € 13,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,12* | € 16,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,52* | € 17,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 12,82* | € 17,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,55* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|