Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302961 Reiseadapter MUV USB (4xA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302766-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302961
EAN/GTIN:
     7640166323716
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1302961 Reiseadapter MUV USB (4xA)

SKROSS 2-Pol Weltreiseadapter mit 4 x USB Anschlüssen

2-Pol Universal-Reisestecker
4 x USB Anschlüsse
Für Großbritannien / China / Japan / Australien / sowie vielen Ländern in Asien / Nordamerika / Südamerika / Europa etc.

Der Weltreiseadapter "MUV USB (4xA)" eignet sich perfekt, um ungeerdete Geräte wie Kameras, Handy-Ladegeräte sowie USB Geräte einfach und sicher auf allen Kontinenten zu verwenden und aufzuladen. Mit den vier verschiedenen ausschiebbaren Steckern kann er weltweit in über 220 Destinationen verwendet werden. Nicht nur in den USA, Japan, Grossbritannien, China und Australien, sondern auch in allen Ländern mit dem Euro- und Schukosteckerstandard. Der universelle Reisestecker kann mit 2- Geräten aus Deutschland oder anderen Ländern verwendet werden und hat eine austauschbare Sicherung. Der vierfache USB Anschluss (max. 4.8 A shared) lädt bis zu vier USB Geräte wie Handy, Tablet, Powerbank und GoPro gleichzeitig.
SKROSS Adapter erfüllen die höchsten internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Entwickelt und designt in der Schweiz. TÜV-geprüft.

Ausstattung:
Für ungeerdete Geräte
Passt in 220 Reisezielen weltweit

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 2.5 A · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Europa,Australien,China,USA,Japan · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Reiseziele - Land: Europa,Australien,China,USA,Japan,Italien,Brasilien · USB-Anschluss: Ja

Hinweis:
Achtung: Dieses Modell eignet sich nicht zur Verwendung 3-poliger Geräte oder Geräte mit Schukostecker wie z.B. Laptop und Haartrockner. Dieser Adapter ist kein Spannungswandler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 63 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Skross
Nennstrom (max.) (Details):
2.5 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Europa | Australien | China | USA | Japan
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Japan|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Europa | Australien | China | USA | Japan | Italien | Brasilien
Reiseziel - Land:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| USA
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, 1302961, MUV USB (4xA), Weltreisestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 24,31*
€ 33,13*
€ 4,00*
ab € 25,00*
€ 34,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 27,39*
€ 36,97*
€ 8,95*
ab € 28,68*
€ 39,54*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 47,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.