Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1201-0021 Steckernetzteil, einstellbar 12 V/DC, 9 V/DC, 7.5 V/DC, 6 V, 4.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300542-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0021
EAN/GTIN:
     4013674164073
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Ansmann 1201-0021 Steckernetzteil, einstellbar 12 V/DC,9 V/DC,7.5 V/DC,6 V,4.5 V/DC,3 V 300 mA 3.60 W

ANSMANN Universalnetzteil APS 300

UNIVERSAL dank sieben Adapterstecker
Strom- und Spannung des Original-Netzteiles prüfen
SPANNUNG wählen mit Drehschalter auf der Rückseite

Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten

Mit dem APS 300 haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Player etc. zu betreiben. Für beste Kompatibilität zu den vielen verschiedenen Geräten wird ein siebenteiliges Steckerset mitgeliefert. Die darin enthaltenen gebräuchlichen Klinken- und Hohlsteckern sorgen für ideale Kontaktierung. Ganz gleich welches Gerät betrieben werden soll.

Über einen Drehschalter, auf der Rückseite des Netzteils, kann die Ausgangsspannung eingestellt werden. Das APS 300 ist kurzschlussfest und spannungsstabilisiert. Geeignet für Verbraucher bis max. 0,6 A, 3,6 W Leistung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC,9 V/DC,7.5 V/DC,6 V,4.5 V/DC,3 V · Ausgangsstrom (max.): 300 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 100 V · Eingangsspannung (num): 240 V/AC,100 V/AC · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 3.60 W

Lieferumfang:
APS 300 mit 1.8m Kabel · 7- teiliges Sekundärsteckerset

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
300 mA
Marke:
Ansmann
Typ (Hersteller-Typ):
APS 300
Eingangsspannung (num):
240 V/AC | 100 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Ausgangsstrom (max.):
300 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC | 9 V/DC | 7.5 V/DC | 6 V/DC | 4.5 V/DC | 3 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
3.60 W
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| einstellbar
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 3,6w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, Ansmann, 1201-0021, APS 300, trafo, powersupply
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,09*
€ 8,40*
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 8,95*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,12*
1 Tag
unbekannt
€ 3,90*
ab € 6,84*
€ 9,41*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.