Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202104 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 105 dB Spannung: 12 V/DC Sirenenton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300526-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202104
EAN/GTIN:
     4064161148779
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 12v
TRU COMPONENTS TC-9202104 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 105 dB Spannung: 12 V/DC Sirenenton 1 St.

Piezo-Signalgeber EFS4557


105 dB
Sirenenton
12 V/DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 105 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 57.5 mm · Produktabmessung, Ø: 44.5 mm · Spannung: 12 V/DC · Tonart: Sirenenton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 44.5 mm x 57.5 mm
Produktabmessung, Ø:
44.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
57.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Sirenenton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202104
Geräusch-Entwicklung:
105 dB
Spannung:
12 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 04064161148779, TRU COMPONENTS, TC-9202104, signalakustik, akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
343
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,39*
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,56*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.