Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202096 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 102 dB Spannung: 12 V Sirenenton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300524-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202096
EAN/GTIN:
     4064161148755
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 12v
TRU COMPONENTS TC-9202096 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 102 dB Spannung: 12 V Sirenenton 1 St.

Piezo-Signalgeber EFS-123


102 dB
Sirenenton
12 V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 102 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Spannung: 12 V · Tonart: Sirenenton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 55 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Sirenenton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202096
Geräusch-Entwicklung:
102 dB
Spannung:
12 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, TRU COMPONENTS, TC-9202096, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,51*
Lager 102
503
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.