Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022519B XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x Klinkenstecker 6.3 mm (mono)] 2.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300010-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022519B
EAN/GTIN:
     4026397300949
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Omnitronic 3022519B XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x Klinkenstecker 6.3 mm (mono)] 2.00 m Schwarz

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/Klinke mono 2m sw

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker 3 polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.3 mm (mono) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker 3 polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 6.3 mm (mono)
Marke:
Omnitronic
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: klinke adapterkabel 2m, adapterkabel klinke, omnitronic adapterkabel xlr, Omnitronic, 3022519B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,46*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 14,33*
€ 3,50*
ab € 17,95*
€ 25,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.