Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30225196 XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x Klinkenstecker 6.3 mm (stereo)] 2.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300007-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30225196
EAN/GTIN:
     4026397300635
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Omnitronic 30225196 XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x Klinkenstecker 6.3 mm (stereo)] 2.00 m Schwarz

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/Klinke stereo 2m sw

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker 3 polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.3 mm (stereo) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker 3 polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 6.3 mm (stereo)
Marke:
Omnitronic
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: klinke adapterkabel 2m, adapterkabel klinke, omnitronic adapterkabel xlr, Omnitronic, 30225196
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 9,34*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,36*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,62*
€ 3,50*
ab € 15,29*
€ 21,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.