Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30220768 XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker 5 polig - 1x XLR-Buchse 5 polig] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299988-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30220768
EAN/GTIN:
     4026397233346
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Omnitronic 30220768 XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker 5 polig - 1x XLR-Buchse 5 polig] 3.00 m Schwarz

OMNITRONIC XLR Kabel 5pol 3m sw

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker 5 polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse 5 polig · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker 5 polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
XLR-Buchse 5 polig
Marke:
Omnitronic
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 3m, xlr kabel, xlr kabel omnitronic, Omnitronic, 30220768, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,40*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,41*
€ 3,50*
ab € 18,46*
€ 25,94*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,53*
€ 30,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.