Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022055N XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x XLR-Buchse 3 polig] 10.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299970-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022055N
EAN/GTIN:
     4026397124880
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Omnitronic 3022055N XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x XLR-Buchse 3 polig] 10.00 m Schwarz

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker 3 polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse 3 polig · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker 3 polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
XLR-Buchse 3 polig
Marke:
Omnitronic
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 10m, xlr kabel, xlr kabel omnitronic, Omnitronic, 3022055N, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,36*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,37*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 18,14*
€ 25,26*
€ 3,50*
ab € 21,82*
€ 30,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.