Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce JKMM406 Jumper-Kabel Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi [40x Drahtbrücken-Stecker - 40x Drahtb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299843-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599686
EAN/GTIN:
     4064161148465
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Renkforce JKMM406 Jumper-Kabel Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi [40x Drahtbrücken-Stecker - 40x Drahtbrücken-Stecker] 60.00 cm Bunt

Renkforce Drahtbrücken-Stecker - Drahtbrücken-Stecker 60.00 cm Flachkabel

Zum Anschluss von Steckplatinen an einen Single-Board-Computer (z.B. Raspberry Pi)
Einfach anzuschließen und zu trennen
Die Kabel sind schon geschnitten, abisoliert und vorgeformt
Einfach anzuschließen und zu trennen
Diese Kabel eignen sich für standardmäßige Steckplatinen (Raster: 0.1")

Das Flachkabel lässt sich einfach in 1 oder verschiedenen Drahten abisolieren.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Drahtbrücken-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Drahtbrücken-Stecker · Anzahl Anschluss A: 40 x · Anzahl Anschluss B: 40 x · Herstellerfarbe: Bunt · Kabellänge: 60.00 cm · Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
60.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Bunt
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Drahtbrücken-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Drahtbrücken-Stecker
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
40 x
Anzahl Anschluss B:
40 x
Farbe:
mehrfarbig
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino | Banana Pi | Raspberry Pi
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Jumper-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Jumperkabel, jumperkabel, Renkforce, RF-4599686, JKMM406
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
427
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,95*
€ 3,50*
ab € 24,56*
€ 34,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.