Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4599662 6 Port SATA Controller PCIe x4 Passend für (SSD): SATA SSD inkl. Low-Profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299831-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599662
EAN/GTIN:
     4064161148342
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller pcie
sata controller
Renkforce RF-4599662 6 Port SATA Controller PCIe x4 Passend für (SSD): SATA SSD inkl. Low-Profile Slotblech

RENKFORCE Controllerkarte 6x SATA III 6 Gbps AHCI

Unterstützt Motherboards mit PCIe 3.0 und PCIe 2.0
Konform zu PCI Express 3.0 und AHCI Spezifikation Rev. 1.4
Uneingeschränkt konform zur Serial ATA Spezifikation 3.2
Hot-Swap-Funktion am SATA-Anschluss
PCIe Slotblende mit voller Bauhöhe montiert, Low Profile-Blende mitgeliefert

Ausstattung:


Technische Daten:
Anzahl SATA Ports intern: 6 · Passend für (SSD): SATA SSD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 6 Port · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA 6 Gb/s · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Low-Profile Slotblech · Steckplatz: PCIe x4

Lieferumfang:
6-Port SATA III PCIe Host Adapter,Low-Profile Blende,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
ASMedia
Passend für (SSD):
SATA SSD
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Low-Profile Slotblech
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SATA 6 Gb/s
Port (Nur für Titel):
6 Port
Anzahl SATA Ports intern:
6
Steckplatz:
PCIe x4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SATA Controller
Weitere Suchbegriffe: renkforce sata controller, Renkforce, RF-4599662, Kontrollerkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,20*
€ 91,48*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 91,50*
€ 3,50*
ab € 79,93*
€ 102,33*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 120,27*
€ 150,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538182
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.