Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4599612 Springbrunnenpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299806-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599612
EAN/GTIN:
     4064161148168
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Renkforce RF-4599612 Springbrunnenpumpe

Springbrunnen-Tauchpumpe, 900 l/h, 20 W

Motor mit Magneten
Edelstahlwelle
Korrosionsfest
Verschleißfest

Bachlauf-/Springbrunnen-/Filterpumpe, 900 l/h, 20 W.

Ausstattung:
Zur Erhöhung des Sauerstoff- und Feuchtegehalts geeignet
Bereichert jeden Gartenteich durch einzigartige Wassereffekte
Für den Gebrauch in Wasser vorgesehen
Zubehör: 3 Springbrunnenaufsätze inklusive
Wasserdicht gemäß IPX8.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Eintauch-Tiefe: 1.2 m · Fontänen-Höhe: 123 mm · Förderhöhe (max.): 1.5 m · Fördermenge (max.): 900 l/h · Gewicht: 1.43 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 20 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Schutzart: IPX8 · Weitere technische Daten: Kabel: 05RN8 - F 3 x 0,75 mm, 2 x 10 m Länge

Lieferumfang:
Springbrunnenpumpe (mit Halterung am Boden) ,4 x Saugnäpfe,4 x Gummifüße,T-Verstellung,Auslass (Typ 1) und Auslass-Befestigungsmutter,Auslass (Typ 2) ,Adapter,Springbrunnendüse (Typ 1) ,Springbrunnendüse (Typ 2),Springbrunnendüse (Typ 3),Verlängerungsstück (mit Unterteil, Befestigungsmutter und Anschlussflansch),Bogenadapter,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 73 x 123 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
1.5 m
Fördermenge (max.):
900 l/h
Leistungsaufnahme:
20 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Eintauch-Tiefe:
1.2 m
Fontänen-Höhe:
123 mm
Gewicht:
1.43 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: schaumquell, Renkforce, RF-4599612, 1217916, 04016138918878
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 25,61*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 25,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,91*
€ 48,43*
€ 3,50*
ab € 36,10*
€ 49,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.