Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication MIMO-Mobilfunk-GNSS-Antenne GPS/GSM-Antenne 951-018-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299078-BP
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     951-018-101
EAN/GTIN:
     4046666007263
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
GSM Antenne
Hirschmann Car Communication MIMO-Mobilfunk-GNSS-Antenne GPS/GSM-Antenne 951-018-101

Technische Daten:
Antennenkabel-Länge: 200 mm · Ausführung (allgemein): Geeignet für Mobilfunk (2G/3G/4G/5G)
Geeignet für GPS, GLONASS, Galileo · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: 5G: 3300-3800 MHz
LTE: 698-862 / 2305-2690 MHz
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
UMTS: 2100 MHz
Anschluss: SMA Stecker
Gewinn: 2 dBi
GPS/GLONASS/Galileo: 2.9 - 5.5 VDC, Gewinn: 2 dB, Verstärkung: 27 dB ± 2 dB, Stromaufnahme: typ. 13 mA ± 2 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 84 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Hirschmann Car Communication
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Geeignet für Mobilfunk (2G/3G/4G/5G)<br>Geeignet für GPS|ツ| GLONASS|ツ| Galileo
Antennenkabel-Länge:
200 mm
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
GPS/GSM-Antenne
Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, UMTS Antenne, lte antenne, Hirschmann Car Communication, 951-018-101, MIMO-Mobilfunk-GNSS-Antenne, PKW Radioantenne, PKW Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,14*
€ 74,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 74,54*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 123,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.