Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 9460113001 Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298738-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     9460113001
EAN/GTIN:
     3303809472083
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Peddinghaus Bit-Set 9460113001

Bit Set
113-Tlg.
mit Farbring
inkl. 2x Magnethalter

113-teiloges Bit Set im Kunststoffkoffer: 111 hochwertige und farblich markierte S2-Bits, nach NF ISO 1173/DIN3126, für eine einfachere Anwendung. In 2 Längen: 25mm und 75mm. Größe (Außenmaß): 208 x 170 x 45 mm. Inhalt: 2x Magnethalter + 98 x 25 mm Bits: 8x Schlitz: 3 - 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 + 17x Phillips: PH0 - 5x PH1 - 7x PH2 - 3x PH3 - PH4 + 19x Pozidriv: 6x PZ1 - 8x PZ2 - 3x PZ3 - PZ4 + 14x Sechskant: H2 - H2,5 - H3 - 3x H4 - 3x H5 - 3x H6 - H7 - H8 + 17x Sechsrund: T8 - 2x T10 - 2x T15 - 3x T20 - 3x T25 - T2 - 3x T30 - 2x T40 + 7x Tamper Sechsrund: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 + 4x Vierkant: 0 - 1 - 2 - 3 + 4x Spanner: 4 - 6 - 8 - 10 + 4x Triwing: 2 - 3 - 4 - 5 + 4x Torqset: 5 - 6 - 8 - 10 + 13x 75 mm Bits: 2x Phillips: PH1 - PH2 + 2x Pozidriv: PZ1 - PZ2 + 4x Sechskant: H3 - H4 - H5 - H6 + 5x Sechsrund: T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Technische Daten:
Produkt-Art: Bit-Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Peddinghaus
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit satz, Peddinghaus, 9460113001, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 88,17*
€ 4,00*
ab € 61,58*
€ 88,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.