Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Dimmer 2 Dimmaktor Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298516-BP
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Dimmer 2
EAN/GTIN:
     3809511202203
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Shelly Dimmer 2 Dimmaktor Wi-Fi

Shelly DIMMER 2 WLAN-Dimmer

Dimmen von Lasten bis 200 W
Steuerung per App, PC oder Schalteingang
Tages- und Wochenzeitschaltpläne

WiFi-Dimmaktor 10 - 200 W, Phasenanschnitt
Der Shelly Dimmer/SL ist ein WiFi-Universaldimmer für Lasten bis 200 W. Halogenleuchten mit 10 - 220 W oder dimmbare LEDs mit 50 - 200 VA/10 - 200 W können gedimmt werden. Zum Dimmen von Eisenkerntrafos ist er nicht geeignet. Wenn der Neutralleiter angeschlossen wird, steht zusätzlich eine Leistungsmessfunktion zur Verfügung.

Kein Aufwachen in der Nacht
Kein blendendes Licht mehr beim Gang aufs WC in der Nacht. Setzen Sie Zeitintervalle, in denen das Licht mit reduzierter Helligkeit eingeschaltet werden soll.

Die Shellys
Shelly kann als Einzelgerät eingesetzt werden oder aber auch als Teil einer ganzen Smarthome-Lösung. Shelly hat einen integrierten Web Server, über welchen das Gerät konfiguriert, bedient und überwacht werden kann. Die Bedienung kann im lokalen WLAN oder über die optional aktivierbare Shelly Cloud erfolgen. Shelly hat zwei WiFi Mod i- Den Acces Point und den Client Modus. Die Shellys können über HTTP direkt mit anderen WiFi Geräten kommunizieren. Er kann als Stand alone Gerät verwendet werden oder zusammen mit einer Smarthome Zentrale oder Software. MQTT, ioBroker, Home Assistant, openHAB, Domoticz sowie ein REST API werden unterstützt.

Ausstattung:
Dimmen von Lasten bis 200 W, Phasen an- oder abschnitt konfigurierbar
Kann mit oder ohne Neutralleiter betrieben werden
Steuerbar über Smartphone App, PC oder Schalteingang
Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home
Tages- und Wochenzeitschaltpläne sowie Countdown-Timer
Sonnenauf- und -untergangstimer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi · Herstellerfarbe: Grün · HomeAutomation-Besonderheiten: mit Dimmfunktion,kein Neutralleiter erforderlich · Montageart: Aufputz,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Smart Home Datenübertragung (Titel): Wi-Fi · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Last min.: 10 W · Last max.: 200 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 42 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
HomeAutomation-Besonderheiten:
mit Dimmfunktion | kein Neutralleiter erforderlich
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Montageart:
Aufputz | Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Produkt-Art:
Dimmaktor
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogenlampen dimmer, 03800235262184, 03809511202203, Shelly, Dimmer 2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 19,39*
€ 26,01*
€ 8,50*
ab € 19,38*
€ 26,07*
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 27,91*
49 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 30,09*
Lager 102
328
Frei Haus
ab € 28,77*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shelly
SHELLY BYPASS
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.