Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDT Q6 Nano Modellbau-Ladegerät 8.0 A LiFePO, LiIon, LiPo, LiHV, NiMH, Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298217-BP
Hersteller:
     ISDT
Herst.-Nr.:
     Q6 Nano
EAN/GTIN:
     4064161109169
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
ISDT Q6 Nano Modellbau-Ladegerät 8.0 A LiFePO,LiIon,LiPo,LiHV,NiMH,Blei USB-Ladeausgang,Akkuerkennung

ISDT Modellbau-Ladegerät Q6 Nano

Intelligente Funktionen
Automatische Suche nach mehreren Batterietypen
Kompaktes Taschenformat
Hocheffizientes Wärmeableitungssystem
Einfache Bedienung
Fortschrittliche Kühlluftführung
Hi-Tech-Silizium-Wärmeleitpad

Kompakt in der Größe, stark in der Leistung
Modellbaufans aufgepasst: Das ISDT Modellbau-Ladegerät 8.0 A im praktsichen Taschenformat eignet sich mit seinen leistungsstarken 200 Watt perfekt für den Ladevorgang unterschiedlicher Batteriearten, wie z.B. LiFe, Lion und LiPo. Es ist außerdem mit einem kleinen Bildschirm ausgestattet, der sich ganz einfach über das darunter liegende Bedienfeld steuern lässt. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms passt sich automatisch der Umgebungshelligkeit an und dunkelt bei Bedarf automatisch ab. Und sollte das Ladegerät auf kritischer Höchstleistung laufen, wirkt ein integriertes hocheffizientes Wärmeableitungssystem und eine intelligente Kühlluftführung einer Überhitzung entgegen. Durch den Anschluss des microUSB-Anschlusses des Ladegeräts an den PC können außerdem die neuesten Firmware-Aktualisierungen heruntergeladen werden: Somit verfügt das Ladegerät stets über die neuesten Updates und eine optimale Leistung.

Ausstattung:
Intelligente Funktionen
Automatische Suche nach mehreren Batterietypen
Kompaktes Taschenformat
Hocheffizientes Wärmeableitungssystem
Einfache Bedienung
Fortschrittliche Kühlluftführung
Hi-Tech-Silizium-Wärmeleitpad
Ladevorgänge für mehrere Batteriearten wie LiFe, Lion, LiPo, LiHv 1-6S, Pb 1-12S, NiMh/Cd 1-16S möglich
Automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Umgebung: System dunkelt automatisch ab

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 10,8 - 32 V/DC · Entladeleistung max.: 10 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 16 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Gewicht: 120 g · Ladegeräte-Besonderheiten: USB-Ladeausgang,Akkuerkennung · Ladeleistung max.: 200 W · Ladestrom (max.): 8.0 A · Passender Akku: LiFePO,LiIon,LiPo,LiHV,NiMH,Blei · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Stecksystem: XT60H · geeignet für Batterie-Zellen: 1 - 12

Lieferumfang:
Q6 Nano · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 32 x 72 mm
Ladeleistung max.:
200 W
Stecksystem:
XT60H
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Passender Akku:
LiFePO | LiIon | LiPo | LiHV | NiMH | Blei
Marke:
ISDT
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
16
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Ladegeräte-Besonderheiten:
USB-Ladeausgang | Akkuerkennung
geeignet für Batterie-Zellen:
1 - 12
Herst.-Teilenr.:
Q6 Nano
Ladestrom (max.):
8.0 A
Betriebsspannung (LOV):
10|ツ|8 - 32 V/DC
Entladeleistung max.:
10 W
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 43,80*
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 43,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.