Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Ste 29 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2294268-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591770565
EAN/GTIN:
     4012591770565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Hensel Ste 29 V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St.

Hensel Steckstutzen Ste 29 V

Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 29 und Dichtbereich Ø 18-27 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): geschlossen · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP31 · Weitere technische Daten: Dichtbereich: 18..27 mm
Für Wandstärke: 3..4 mm
Nenngröße PG: 29

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Marke:
Hensel
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP31
Herst.-Teilenr.:
4012591770565
Typ (Hersteller-Typ):
Ste 29 V
Ausführung (allgemein):
geschlossen
Plattenstärke (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Steckstutzen
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, würgenippel pg29, Hensel, 4012591770565, Ste 29 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,00*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,03*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,03*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.