Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Hensel 4012591122104 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar, witterungsbeständig (L x B) 93 mm x 93 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2294085-BP
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591122104
EAN/GTIN:
4012591122104
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 4012591122104 Abzweigdose halogenfrei,plombierbar,witterungsbeständig (L x B) 93 mm x 93 mm 1 St.
Hensel Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 0200 C
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Gehäusewände ohne Vorprägungen. Kabeleinführungen können individuell gebohrt werden. Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung max. M 20. Mit Deckelhalteband.
Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: halogenfrei,plombierbar,witterungsbeständig · Weitere technische Daten: Anreihbar: nein
Art der Gehäusedurchführung: ohne
Bestückung: ohne
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: nein
Einsatztemperatur: -25..70 °C
Form: quadratisch
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP66/IP67
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 93 mm x 93 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
halogenfrei | plombierbar | witterungsbeständig
Produkt-Art:
Abzweigdose
Zertifizierungen:
RoHS
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
hensel abzweigdose ip66
,
gerätedose unterputz
,
hensel installationsdose
,
Hensel
,
4012591122104
,
KF 0200 C
,
Verteilerdose
,
Klemmdose
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 9,34*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,54*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 9,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,80*
Lager 102
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HENSEL DIN-Schiene, 67x15x5.5mm, für DK/KF/EB 02 DK
Hensel
DK TS 02
ab € 0,93*
Zubehör
HENSEL DK Verbindungsklemme Klemme 5-polig 1,5 - 4 mm² / 20A
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Montagefuß DKKH02
Hensel
62000114
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen