Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau-Weiß 9.66 mm 3.3 V, 5 V Ziffernanzahl: 2 EAW162B-BNLW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291087-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW162B-BNLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau-Weiß 9.66 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 2 EAW162B-BNLW

2-zeiliges Display mit 16 Zeichen und 9.66mm Schrift in blau-weiß. Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung. Inkl. Kontroller HD44780 / ST7066 kompatibel für 4-/ und 8-Bit Interface. Anschluss: Lötaugenreihe.

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 3.3 V,5 V · Herstellerfarbe: Blau-Weiß · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Typ: EAW162B-BNLW · Zifferhöhe: 9.66 mm · Ziffernanzahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 122 mm x 44 mm
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Zifferhöhe:
9.66 mm
Durchlassspannung U(F):
3.3 V | 5 V
Typ:
EAW162B-BNLW
Ziffernanzahl:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EAW162B-BNLW, led anzeige, LED-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,58*
€ 45,82*
€ 5,90*
ab € 28,48*
€ 45,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 49,16*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,13*
€ 93,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.