Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Weiß 11.97 mm 3.3 V, 5 V Ziffernanzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291069-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGM081W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Weiß 11.97 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 1

1-zeiliges Display der DOG-Serie mit 8 Zeichen in schwarz-weiß. Schrift 11,97mm. Flaches COG-Design. Für 5V und 3,3V - je nach externer Beschaltung. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Kontrast per Befehl einstellbar. Inkl. Kontroller ST7036 mit Zeichensatz (ähnlich HD44780). Bis zu 8 frei definierbare Zeichen. In diversen anderen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt.

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 3.3 V,5 V · Durchlassstrom I(F): 0.25 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Zifferhöhe: 11.97 mm · Ziffernanzahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 55 mm x 31 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Zifferhöhe:
11.97 mm
Durchlassstrom I(F):
0.25 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V | 5 V
Ziffernanzahl:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige weiß, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGM081W-A, led anzeige, LED-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 17,70*
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 17,72*
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 20,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,71*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 27,83*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.