Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Gelb-Grün 5.57 mm 3.3 V, 5 V Ziffernanzahl: 2 EADOGM162L-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291065-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGM162L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Gelb-Grün 5.57 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 2 EADOGM162L-A

2-zeiliges Display der DOG-Serie mit je 16 Zeichen in gelb/grün. Schrift 5,57mm. Flaches COG-Design. Für 5V und 3,3V - je nach externer Beschaltung. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Kontrast per Befehl einstellbar. Inkl. Kontroller ST7036 mit Zeichensatz (ähnlich HD44780). Bis zu 8 frei definierbare Zeichen. In diversen anderen Farben und Ausführungen lieferbar. Dieses Display ist nicht beleuchtbar.

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 3.3 V,5 V · Durchlassstrom I(F): 0.25 mA · Herstellerfarbe: Gelb-Grün · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Typ: EADOGM162L-A · Zifferhöhe: 5.57 mm · Ziffernanzahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 55 mm x 31 mm
Herstellerfarbe:
Gelb-Grün
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Zifferhöhe:
5.57 mm
Durchlassstrom I(F):
0.25 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V | 5 V
Typ:
EADOGM162L-A
Ziffernanzahl:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGM162L-A, led anzeige, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,05*
1
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 15,51*
1
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 15,52*
1
€ 5,90*
ab € 11,12*
€ 20,89*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.