Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Weiß 5.57 mm 3.3 V, 5 V Ziffernanzahl: 2 EADOGM162W-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291028-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGM162W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Weiß 5.57 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 2 EADOGM162W-A

2-zeiliges Display der DOG-Serie mit je 16 Zeichen in schwarz-weiß. Schrift 5,57mm. Flaches COG-Design. Für 5V und 3,3V - je nach externer Beschaltung. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Kontrast per Befehl einstellbar. Inkl. Kontroller ST7036 mit Zeichensatz (ähnlich HD44780). Bis zu 8 frei definierbare Zeichen. In diversen anderen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt.

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 3.3 V,5 V · Durchlassstrom I(F): 0.25 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Typ: EADOGM162W-A · Zifferhöhe: 5.57 mm · Ziffernanzahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 55 mm x 31 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Zifferhöhe:
5.57 mm
Durchlassstrom I(F):
0.25 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V | 5 V
Typ:
EADOGM162W-A
Ziffernanzahl:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige weiß, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGM162W-A, led anzeige, LED-Display
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 13,86*
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 17,18*
1
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 19,02*
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 20,65*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.