Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290473-BP Herst.-Nr.: CA1029 EAN/GTIN: 4052792008555 |
| |
|
| | |
| LogiLink SCART / Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] Schwarz
Scart auf RCA Anschlusskabel mit Richtungsumschalter, 2m
Anschluss 1: 1x Scart (21 Pins) Anschluss 2: 3x RCA Stecker (Audio & Video) Schalter zum Switchen der Signalrichtung Farbe: Schwarz Länge: 2 m
Mit dem Scart auf RCA Kabel für Audio und Video von LogiLink können sie bequem zwischen der Signalrichtung umschalten.
Technische Daten: Anschluss-Typ: SCART,Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SCART-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 3 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Receiver · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Lieferumfang: 1x SCART auf RCA Adapterkabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | SCART-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Stecker | Marke: | LogiLink | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 3 x | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Receiver | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Anschluss-Typ: | SCART | Cinch | Produkt-Art: | TV|ツ| Receiver Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,25* | € 3,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,26* | € 3,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,28* | € 4,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|