Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7M.24.8.230.0001 Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital MID-konform: Nein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290443-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.24.8.230.0001
EAN/GTIN:
     8012823426716
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Finder 7M.24.8.230.0001 Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital MID-konform: Nein 1 St.

Elektronischer Energiezähler einphasig 230 V/AC

Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeige:

Technische Daten:
Anlauf-Strom (Details): 0.02 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Bereich: 7-stellig · Ausführung (allgemein): 1-Phasen Wechselstrom · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Genauigkeits-Klasse: B · Herstellerfarbe: Weiß · MID-konform: Nein · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Strom (max.): 40 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Strom-Bereich:
40 A (max)
Marke:
Finder
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
7M.24.8.230.0001
Ausführung (allgemein):
1-Phasen Wechselstrom
Strom (max.):
40 A
MID-konform:
Nein
Genauigkeits-Klasse:
B
Anzeige-Bereich:
7-stellig
Anlauf-Strom (Details):
0.02 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Zweirichtungs-Hutschienenzähler
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 47,73*
1
€ 8,95*
ab € 36,73*
€ 49,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,90*
€ 52,51*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 40,57*
€ 52,53*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 78,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.