Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7M Energiemessgerät LCD 95.4mm x 17.5mm, 7-stellig / 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216567
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.24.8.230.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Ausschnitt-Höhe = 95.4mm
Ausschnitt-Breite = 17.5mm
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 7
Anzahl der Phasen = 1
Serie = 7M

Das einphasige bidirektionale Energiemessgerät der Serie 7M von Finder mit hinterleuchteter LCD-Anzeige. Er verfügt über einen S0-Impulsausgang für die Fernüberwachung der Energie.Abdichtbare, manipulationssichere Terminal Schutzkategorie II
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
95.4mm
Ausschnitt-Breite:
17.5mm
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
7
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
7M
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, finder wechselstromzähler, impulszähler, finder impulszähler, 2216567, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Finder, 7M2482300001, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 47,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,64*
€ 48,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,57*
€ 51,01*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 40,91*
€ 51,02*
1
€ 5,90*
ab € 35,87*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.