Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 131170551600 RTR-S 6731-6 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen mit H/K-Schalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2282606-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     131170551600
EAN/GTIN:
     4017254166389
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Eberle RTR-S 6731-6 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C

Eberle RTR-S 6731-6, Slimline Raumtemperaturregler

Aktivweißer Raumregler extra flach
5 - 30 C
AC 230V
1 We
5/5 A
Schalter Heizen/Kühlen
RAL 9016

Raumregler mit sehr geringer Aufbauhöhe von nur 18,5 mm für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bewährte Bimetall-Technologie mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senk-rechten Befestigungslöchern.

Ausstattung:
Zuverlässigkeit: Bewährte Bimetall-Technologie
Breites Einsatzspektrum: Hohe 5 A Schaltleistung
Einfache Montage: Vierfachbefestigung
Zeitersparnis: Klemmenblock für Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²
Designfreiheit: Schlank und elegant
Energieeffizienz: Senkt die Energiekosten
Nachhaltigkeit: Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Gewicht: 77 g · Herstellerfarbe: Aktivweiß · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 18.5 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C · Weitere technische Daten: Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18.5 x 75 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Aktivweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
18.5 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen mit H/K-Schalter
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,98*
€ 36,23*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 28,73*
€ 38,19*
1
€ 4,00*
ab € 31,01*
€ 41,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,88*
€ 41,24*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 36,29*
€ 48,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.