Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2282569-BP Herst.-Nr.: 626704000 EAN/GTIN: 4007430240187 |
| |
|
|  |  |
 | Metabo 626704000 Bit-Set
Metabo Bit-Box-SP, 71-teilig
Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (60 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3 L= 75 mm( 9 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25 1 x magnetischer Bithalter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechselbithalter + magnetischer Bithalter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz, 04007430240187, Metabo, 626704000, Bit-Box |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,52* | € 29,62* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 23,20* | € 29,63* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 23,59* | € 30,21* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 24,05* | € 30,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,93* | € 31,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|