Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz LI18650JL Protected Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.6 V 3350 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281109-BP
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     249186
EAN/GTIN:
     4064161287669
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Jauch Quartz LI18650JL Protected Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.6 V 3350 mAh

Li-Ion-Akku 18650 Protected 3350

Mit Schutzbeschaltung
Kapazität 3250 mAh

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Integrierte Schutzschaltung: Ja · Kapazität (mAh, Ah): 3350 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Ø: 18.5 mm · Spannung: 3.6 V · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18.5 mm x 69 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3350 mAh
Produktabmessung, Ø:
18.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Jauch Quartz
Integrierte Schutzschaltung:
Ja
Typ (Hersteller-Typ):
LI18650JL Protected
Entladeschlussspannung:
2.5 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, li-ion akku, industrieakku 18650, Jauch Quartz, 249186, LI18650JL Protected, Einbauakku, Spezialakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.