Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 41660 H0 Schwerlastregal und Paletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2276167-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     41660
EAN/GTIN:
     4013285416608
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
H0 Schwerlastregal und Paletten

Das erweiterbare Industrieregal lässt sich in verschiedenen Varianten aufbauen. Die Regalböden können dabei je nach Bedarf eingesetzt werden.
Zur Ausgestaltung dienen 24 Europaletten in zwei Versionen, sowie 4 Blechkisten. Regal mit 9 Ständern und 30 Böden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Schwerlastregal und Paletten · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 136 x 12 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Auhagen
Ausführung (allgemein):
Schwerlastregal und Paletten
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 21,06*
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 21,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.