Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft RB350030-0A101R Getriebemotor 12 V 1:30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-227544-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     RB350030-0A101R
EAN/GTIN:
     4016138227543
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
modelcraft getriebemotor
getriebemotor
Modelcraft RB350030-0A101R Getriebemotor 12 V 1:30

Getriebemotor RB-35

Hervorragend verarbeitet, hohe Widerstandsfähigkeit, leise, klein und dennoch mit hohem Wirkungsgrad. Die Ein- und Ausgangswellen sind leicht versetzt.

Ausstattung:
Motor-Leerlaufdrehzahl 6000 U/min · Motor-Lastdrehzahl 4650 U/min · Motor-Drehmoment 35 g/cm · Motor-Leelauf-Stromaufnahme ca. 80 mA (ohne Getriebe) · Motoren-Stromaufnahme unter Last ca. 300 mA · Motoren-Ø 35 mm · Getriebe-Ø 37 mm · Wirkungsgrad 66 %.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V/DC · Getriebe-Belastung (max.): 6 kg/cm · permanent 2 kg/cm · Last-Drehzahl: 174 U/min · Laststrom max.: 2.1 A · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 200 U/min · Motor-Wellen-Länge: 12 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Spitzen-Drehmoment: 60 Ncm · Untersetzung: 1:30 · Untersetzung (Details): 30:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 37 mm x 72 mm
Produktabmessung, Ø:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Getriebe-Belastung (max.):
6 kg/cm · permanent 2 kg/cm
Marke:
Modelcraft
Untersetzung:
1:30
Nennspannung:
12 V
Laststrom max.:
2.1 A
Untersetzung (Details):
30:1
Motor-Wellen-Länge:
12 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
60 Ncm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
200 U/min
Last-Drehzahl:
174 U/min
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, RB350030-0A101R, RB 35 1:30, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1141
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 23,07*
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 23,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
220445
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.