Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & G Vulcan 9 FS Kartenplotter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272380-BP
Hersteller:
     B & G
Herst.-Nr.:
     000-13214-001
EAN/GTIN:
     9420024143667
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
radio antenne
B & G Vulcan 9 FS Kartenplotter

Benutzerfreundliches Multi-Touch-Display
Spezielle Segelfunktionen für Segeltörns oder Regatten:
SailSteer, SailingTime, RacePanel, Anlieger
Einfach zu integrieren – Verbinden Sie den Vulcan mit einem vorhandenen System und fügen Sie grundlegende Segel-Komponenten hinzu
Unterstützt Broadband-Radar™ und ForwardScan™
Integriertes WLAN
Steuern Sie Ihren B&G Autopiloten
Anzeige von Instrumentendaten

Vulcan

Die Vulcan Segelkartenplotter von B&G machen Rätselraten beim Segeln überflüssig. Ob Sie erfahrener Segler sind oder gerade erst anfangen, Vulcan steckt voller Funktionen, die Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrer Zeit auf dem Wasser zu machen.

Benutzerfreundlicher Touchscreen

Wir haben unsere Vulcan-Kartenplotter so intuitiv gestaltet wie ein Tablet oder Smartphone. Das flache, superhelle Display ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar, und der reaktionsschnelle Touchscreen ermöglicht die Steuerung per Finger, selbst bei Gischt und rauer See. Mit den berührungsempfindlichen Bedienelementen mit Ein- und Auszoom-Funktion können Sie ganz einfach Wegpunkte und Routen eingeben und sich Kartendetails anzeigen lassen.

Einfaches Hinzufügen von Wegpunkten und Routen

Lassen Sie sich von Vulcan sicher ans Ziel führen: Platzieren Sie Wegpunkte und Routen mit einem einzigen Antippen der Karte, und lassen Sie sich von Vulcan mit klaren, intuitiven Grafiken und Daten zur Orientierung dorthin navigieren. Fügen Sie eine kompatible Karte hinzu, um von der Autorouting-Funktion zu profitieren, und lassen Sie die intelligente Software von Vulcan den besten und sichersten Weg zu Ihrem Ziel wählen.

Sie können Vulcan als einfachen Kartenplotter verwenden, sobald Sie ihn an die Stromversorgung anschließen, oder für erweiterte Funktionen nutzen und ihn mit Geschwindigkeits-, Tiefen- und Windinstrumenten koppeln. Lassen Sie Vulcan sich um die komplexen Berechnungen kümmern – so können Sie sich entspannen und das Segeln genießen.

Erfassen Sie mit SailSteer alle benötigten Daten auf einen Blick auf einem übersichtlichen Display. Lassen Sie sich wichtige Informationen über Wind, Geschwindigkeit, Gezeiten, Kurs, Kurs über Grund, Layline und Wegpunkte auf einem einzigen Bildschirm überlagert anzeigen, um alle Informationen, die Sie benötigen, im Blick haben.

Lassen Sie Vulcan die harte Arbeit machen: Lassen Sie sich Ihren Kurs anzeigen, und minimieren Sie durch die überlagerte Darstellung auf Ihrer Karte den Zeitaufwand für Laylines. Sehen Sie, welcher Kurs der Beste ist und stellen Sie sicher, dass Sie stets an der richtigen Stelle wenden, damit Sie so effizient wie möglich nach Luv kommen. Laylines berücksichtigen sogar Gezeiten und Windverschiebungen, um den schnellsten Weg zum nächsten Wegpunkt zu finden.

Planen Sie effektiv mit SailingTime, und seien Sie stets auf dem aktuellen Stand darüber, wie lange es dauern wird, bis Sie zu einem Wegpunkt kommen, selbst wenn er gegen den Wind liegt. SailingTime berechnet die Zeit, die Sie für jedes Wendemanöver benötigen und berücksichtigt dabei auch Wind und Gezeiten, um Ihnen eine genaue voraussichtliche Ankunftszeit am Zielort anzugeben.

Mit RacePanel sind sie exakt auf der Startlinie, wenn der Startschuss fällt. Genießen Sie benutzerfreundliche Funktionen, die bisher nur professionellen Navigatoren zur Verfügung standen, um sicherzustellen, dass Sie den besten Start aller Teilnehmer hinlegen. Dies gelingt Ihnen mit Informationen zu Zeit, Entfernung und Position auf einem einzigen übersichtlichen Display.

AP Kontrolle

Machen Sie Vulcan zum Herzstück Ihres Bootes, und übernehmen Sie über Ihren Vulcan Touchscreen die Steuerung Ihres B&G Autopiloten. Mit einem an anderer Stelle installierten Bedienfeld können Sie die intuitiven Bedienelemente von jedem Bildschirm aus einfach mit Tippen bedienen. So können Sie Kurs ändern, Wenden oder Halsen. Profitieren Sie von den fortschrittlichen Segelalgorithmen, die B&G Piloten so gut wie den besten Steuermann machen – alles über den Touchscreen von Vulcan.

So können Sie Kurs ändern, Wenden oder Halsen. Profitieren Sie von den fortschrittlichen Segelalgorithmen, die B&G Piloten so gut wie den besten Steuermann machen – alles über den Touchscreen von Vulcan.

Spiegeln Sie den Bildschirm auf Ihrem Telefon

Das sonnenlichttaugliche, wasserdichte Display von Vulcan bietet Ihnen eine zuverlässige Navigationsanzeige am Steuerstand oder Kartentisch – und jetzt können Sie es von überall an Bord auf Ihrem Smartphone oder Tablet aufrufen. Das eingebaute Wi-Fi ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm von überall an Bord mit der Link-App auf Ihrem mobilen Gerät zu spiegeln und zu steuern. So erhalten Sie eine kostengünstige Lösung mit zwei Stationen zur Anzeige. Sichern Sie Ihre Einstellungen und Wegpunkte, oder verbinden Sie sich per Drahtlos-Hotspot oder Wi-Fi des jeweiligen Yachthafens, um Wettervorhersagen und Software-Updates direkt auf Ihr Gerät herunterzuladen. Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth, um Textnachrichten vom Display des Kartenplotters zu lesen und darauf zu reagieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 10 - 32V DC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -15 °C · Display-Diagonale (in Zoll): 9 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 22.86 cm · Gewicht: 1.32 kg · Produkt-Art: Kartenplotter · Produktabmessung, Breite: 243 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): NMEA 2000 Micro-C port · Sonarfrequenz: 455 kHz,800 kHz,50 kHz,200 kHz · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Weitere technische Daten: AIS: Empfang von AIS Daten nur über NEMA 2000
Autopilot: Wind *, Auto, Nav., No Drift, Follow-up, Non-Follow-up, Standby, Wind NAV. * (* Bootstyp auf Segeln eingestellt). Benötigt STBY-Taste oder Controller mit STBY-Taste zur Inbetriebnahme
Hintergrundfarbe: Weiß
Kartenunterstützung: Insight, Navionics (Gold, NAV+, Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts)
Montagetyp: Bracket, Panel
SD Card Storage: 2 Micro SD slots, max. 32GB jeweils. 32 GB format to NTFS
Kompatibel mit Sonar: Integrated CHIRP / DownScan / ForwardScan. Single 9 Pin Xsonic Connector
Ablesewinkel: 80° top/bottom, 80° left/right
Bewertung Wasserdichtheit: IPX6 & 7
Wegpunkte, Routen und Tracks: 6000 Wegpunkte, 500 Routen mit maximal 100 Routenpunkten, 50 Tracks mit bis zu 12.000 Trackpunkten.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
243 mm
Display-Diagonale (in cm):
22.86 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
9 Zoll
Marke:
B & G
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
NMEA 2000 Micro-C port
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-15 °C
Sonarfrequenz:
455 kHz | 800 kHz | 50 kHz | 200 kHz
Betriebsspannung (Details):
10 - 32V DC
Gewicht:
1.32 kg
Produkt-Art:
Kartenplotter
Weitere Suchbegriffe: B & G, 000-13214-001, Vulcan 9 FS, Echolot, GPS Angeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.126,47*
€ 1.283,15*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.161,16*
€ 1.283,17*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.519,30*
€ 1.650,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,17*
€ 1.526,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,28*
€ 1.508,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,01*
€ 1.433,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,90*
€ 1.406,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,16*
€ 1.381,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.