Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 50030 Hubrollen für Arbeitspodest fahrbar verstärkte Ausführung 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2271484-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50030
EAN/GTIN:
     4031405500303
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
MUNK Günzburger Steigtechnik 50030 Hubrollen für Arbeitspodest fahrbar verstärkte Ausführung 1 Set

Hubrollen für Arbeitspodest fahrbar verstärkte Ausführung

Für Arbeitspodest fahrbar Verstärkte Ausführung Hubrollen speziell geeignet für den Außenbereich und unebene Böden für ein einfaches Handling Ø 150 mm 1 Satz = 2 Stück

Technische Daten:
Rollen-Ø: 150 mm · Treppen-Zubehör-Besonderheiten: Montage mit Werkzeug · Weitere technische Daten: Passend für: Arbeitspodest fahrbar · Passend zu: Tritte/Podeste

Lieferumfang:
1 Set = 2 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Treppen-Zubehör-Besonderheiten:
Montage mit Werkzeug
Rollen-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz für Leitern, arbeitspodest rollensatz tritt, arbeitspodest rollensatz, federrollen arbeitspodest, MUNK Günzburger Steigtechnik, 50030, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 52,95*
ab € 203,97*
€ 247,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,23*
€ 250,44*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 251,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,11*
€ 252,27*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 261,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.