Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2270719-BP Herst.-Nr.: BT-2270719 EAN/GTIN: 4064161087283 |
| |
|
| | |
| Basetech BT-2270719 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 2.00 m Blau mit Rastnasenschutz,Halogenfrei 1 St.
Basetech CAT6 U/UTP Netzwerkkabel 2.00 m Blau
Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 250 MHz Flammwidrg
Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 6 (CAT 6) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s erreicht. Ideal bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen.
Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH) Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird.
Ausstattung: Rastnasenschutz Angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung am Stecker
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | Basetech | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | CCA | Anschlüsse: | RJ45 | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Halogenfrei | Farbe: | blau | Steckerausführung: | gerade | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 26 | Anzahl Anschlüsse (Details): | 2 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,99* | € 2,51* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,53* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,90* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|