Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GEOS-S DRS-KB Drehriegel-Set Polyamid 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269831-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72205401
EAN/GTIN:
     4013902635665
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spelsberg GEOS-S DRS-KB Drehriegel-Set Polyamid 1 Set

GEOS-S DRS-KB Drehriegel-Set

Drehriegel-Set mit Schlüssel zum Einbau in GEOS-S Schaltschränken, Set = 2 Stück, Knebelgriff

Technische Daten:
Material: Polyamid

Lieferumfang:
2 Stück

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
GEOS-S DRS-KB
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehriegel-Set
Weitere Suchbegriffe: Knebelgriff, knebelgriff, 04013902635665, Spelsberg, 72205401, GEOS-S DRS-KB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,36*
2
€ 4,98*
ab € 5,91*
€ 8,40*
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,14*
2
€ 3,90*
ab € 6,69*
€ 9,52*
Lager 102
6
2
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,785*
€ 12,83415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.