Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB-C® Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269466-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538932
EAN/GTIN:
     4064161085418
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Renkforce USB Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB-C® Buchse]

Renkforce Adapter USB 3.2 Gen1 (3.0) USB-A/C

USB 3.2 Gen1 (5Gbps) (USB 3.0)
USB-C®-Gerät an USB-A Anschluss betreiben
Vergoldete Kontakte
Vernickeltes Kontaktgehäuse

Schnell und komfortabel von USB-A auf USB-C adaptieren. Ermöglicht es, ein Gerät mit USB-C®-Anschluss mit einem Gerät mit USB-A-Buchse zu verbinden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
Adpter von USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Stecker Typ-A auf Buchse USB-C®.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04064161085418, Renkforce, RF-4538932, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,40*
Lager 102
2290
1
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,41*
10
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 4,83*
8 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 4,81*
€ 6,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.