Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2268567-BP Herst.-Nr.: 13009310 EAN/GTIN: 4024596058777 |
| |
|
| | |
| WEICON Silikon 13009310 310 ml
WEICON Silicon LP 310 ml
WEICON Silicon LP ist ein acetatvernetzender und dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Es ist beständig gegenüber Chemikalien, Alterung, Witterung und UV-Bestrahlung und es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180°C (+356°F). Es haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon LP wurde speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen entwickelt. Es dient zum Abdichten im Lebensmittelbereich und im Trinkwasserbereich, beispielsweise in Molkereien, Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelproduktion oder in Großküchen. Geprüft durch das Hygiene - Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Technische Daten: Temperatur-Beständigkeit: -40 °C - +180 °C · Typ: Lebensmittel-Silikon · Verarbeitungszeit: 10 min · Zugscherfestigkeit: 1.4 N/mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 310 ml | Marke: | WEICON | Typ: | Lebensmittel-Silikon | Verarbeitungszeit: | 10 min | Temperatur-Beständigkeit: | -40 °C - +180 °C | Zugscherfestigkeit: | 1.4 N/mm² | Produkt-Art: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon silicon, WEICON, 13009310, kleber, klebstoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,47* | € 16,30* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 14,06* | € 17,41* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,69* | € 17,62* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,47* | € 17,69* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,91* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 57,7742* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|