Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Silicon LP | dauerelastischer Dichtstoff für den Trinkwasser- und Lebensm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-13009310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13009310
EAN/GTIN:
     4024596058920
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon 310ml weicon
silicon
WEICON Silicon LP ist ein acetatvernetzender und dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Es ist beständig gegenüber Chemikalien, Alterung, Witterung und UV-Bestrahlung und es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180°C (+356°F). Es haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen und vielen weiteren Werkstoffen.

Silicon LP wurde speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen entwickelt. Es dient zum Abdichten im Lebensmittelbereich und im Trinkwasserbereich, beispielsweise in Molkereien, Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelproduktion oder in Großküchen.

Geprüft durch das Hygiene - Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA13009310
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
13009310
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
310 ml, weiß
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
210 mm
Breite VPE (mm):
160 mm
Höhe VPE (mm):
240 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: weicon silicon, auto, dichtmasse, dichtmittel, dichtung, druckluft, getriebe, kartusche, kfz, kleber, klebstoff, masse, motor, pkw, sanitärsilikon, schnelltrocknend, silikonfett, silikonkleber, silikonpistole, silikonspray, spritzbar, temperatur, wasserdicht, weicon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 16,61*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 14,00*
€ 17,71*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 17,92*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,99*
1
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 46,90323* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 215,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.