Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10053997 (13009310) WEICON Silicon LP weiß 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10053997 (13009310) WEICON Silicon LP weiß 310 ml
Weicon 10053997 (13009310) WEICON Silicon LP weiß 310 ml
Weicon 10053997 (13009310) WEICON Silicon LP weiß 310 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-4040100968
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13009310
EAN/GTIN:
     4024596058777
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon 310ml weicon
silicon
Weicon 13009310 WEICON Silicon LP 310 ml WEICON Silicon LP ist ein acetatvernetzender und dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Es ist beständig gegenüber Chemikalien, Alterung, Witterung und UV-Bestrahlung und es verfügt über eine hohe Temperaturbe-ständigkeit bis +180°C. Es haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon LP wurde speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen entwickelt. Es dient zum Abdichten im Lebensmittelbereich und im Trinkwasserbereich, beispielsweise in Molkereien, Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelproduktion oder in Großküchen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13009310
Werksnummer:
10053997
Gewicht netto Kg:
0,319000
Gewicht brutto Kg:
0,385000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Silicon
Weitere Suchbegriffe: weicon silicon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 16,61*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 14,00*
€ 17,71*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 17,92*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,99*
1
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 43,22581* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 199,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.