Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072480 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268120-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072480
EAN/GTIN:
     4064161076867
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul 5v
led modul
TRU COMPONENTS TC-9072480 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

8x8 Matrix-Display-Modul MAX7219 für Arduino

Ideal für Mikrocontroller
Erzeugt das von Ihnen gewünschte Farbmuster
Ein einzelnes Modul kann ein 8 * 8 gemeinsames Kathodengitter ansteuern
Modul mit Eingangs- und Ausgangsschnittstellen unterstützt die Kaskadierung mehrerer Module.

Dieses Punkt-LED-Matrixmodul ist in den Treiberchip MAX7219 integriert. Das einzelne Modul verfügt über 8×8 LEDs, die jeweils sehr präzise vom MAX7219-Treiber gesteuert werden, um das von Ihnen gewünschte Farbmuster zu erzeugen. Der große Vorteil dieser Verwendung besteht darin, dass Sie die Kontrolle über alle 64 LEDs haben, indem Sie einfach 3 Ausgangs-Kommunikationsdrähte mit Mikrocontrollern wie Arduino usw. verbinden.

Technische Daten:
Betriebsspannung min.: 5 V · Gewicht: 17.5 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Lieferumfang:
Dot Matrix Display Modul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Betriebsspannung min.:
5 V
Gewicht:
17.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9072480
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 9,74*
Lager 102
310
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.