Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrrad-Scheinwerfer AURA 60 / Nugget Set LED akkubetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267687-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     17750
EAN/GTIN:
     4016224177509
Suchbegriffe:
Fahrradfrontscheinwerfer
Fahrradscheinwerfer
Veloscheinwerfer
Scheinwerfer
Sigma Fahrrad-Scheinwerfer AURA 60 / Nugget Set LED akkubetrieben Schwarz

Sigma AURA 60 / Nugget Set

Leuchtweite bis 70 m
Lichtmenge max. 60 Lux
Brenndauer bis zu 10 Stunden
Nugget II Rücklicht

Mit rund 70 Metern Leuchtweite und 60 Lux erhellt die AURA 60 USB gleichmäßig Straßen und Wege und sorgt mit dem „Light Guide“ für eine verbesserte seitliche Sichtbarkeit. Das erhöht nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr, sondern macht die StVZO-Leuchte vor allem für sportliche Fahrer und Pendler zu einer erstklassigen Begleiterin.


Die Rückleuchte NUGGET II garantiert einen hohen Sicherheitsfaktor im Straßenverkehr durch die High Power LED und eine seitliche Sichtbarkeit von weit über 220°. Das StVZO Rücklicht lässt sich schnell und werkzeugfrei an jeder Sattelstütze befestigen.

Ausstattung:
3 Modi, von 60 Lux im Standard-Modus über 30 Lux im Mid-Modus bis hin zu 18 Lux im Eco-Modus
Brenndauer von 4 bis zu 10 Stunden

Featureliste NUGGET II
400 m Sichtweite
Leuchtdauer: 6 h
Ladezeit: 2h
Werkzeugfreie Montage mit O-Ring Halterung
Seitliche Sichtbarkeit
Zweistufiger Akku-/Ladeindikator
Spritzwassergeschützt nach IPX4
Gewicht: 24 g

Technische Daten:
Beleuchtungsstärke (lx): 60 lx · Betriebsdauer (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Straßenzulassung: Deutschland · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Aura 60 Frontlicht (inkl. Akku),Nugget II Rücklicht (inkl. Akku),Mikro-USB-Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Beleuchtungsstärke (lx):
60 lx
Leuchtmittel-Typ:
LED
Straßenzulassung:
Deutschland
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdauer (max.):
10 h
Produkt-Art:
Fahrrad-Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge Becher, Zentrifuge Rechteckbecher, Zentrifuge Rundbecher, Zentrifugenbecher, scheinwerfer, 04016224177509, Sigma, 17750, AURA 60 / Nugget Set, Fahrrad Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,61*
€ 46,17*
7 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 34,51*
€ 46,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 56,48*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 56,10*
€ 72,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.