Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535060 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß, Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267530-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535060
EAN/GTIN:
     4064161077208
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4535060 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß,Grau Schutzkontakt 1 St.

Drehbare 4-fach-Steckdosenleiste mit zwei USB-A Anschlüssen

4 Schutzkontakt-Netzanschlüsse
2 USB-A Ladeanschlüsse
Drehbare Ausgänge um 90°
Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten

Hier lässt sich was drehen!
Die Sygonix Steckdosenleiste mit vier Netzanschlüssen und zwei USB-A Ladeanschlüssen ist ein super geschicktes Gadget, denn jeder Ausgang lässt sich um 90° nach links oder rechts drehen, sodass keine Kabel mehr unnötig umgeknickt werden und alle Steckerarten problemlos nebeneinander zum Einsatz kommen können. Dabei können sowohl Geräte mit normalem Netzteil, wie z.B. Fernseher, Tischlampen oder Soundanlagen, als auch Kabel mit USB-A Anschluss, wie etwa das Ladekabel fürs Smartphone, an der Steckdosenleiste angeschlossen werden. Um Strom zu sparen verfügt sie außerdem über einen Hauptschalter für die allgemeine Stromzufuhr. Die USB-Anschlüsse sind zudem mit einem Überspannungs-, Kurzschluss- und Überladeschutz ausgestattet.

Ausstattung:
USB-Anschlüsse mit Überspannungs-, Kurzschluss- und Überladeschutz
4 Schutzkontakt-Netzanschlüsse
2 x USB Ladeausgänge (zusammen max. 2,1 A)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 398 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB,drehbare Steckdosentöpfe · Weitere technische Daten: Artikelfarbe: Weiß, grau
Material: PP
Kabellänge: 1,4 Meter
Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Leistung: max. 3680 W
Spannung: 250 VAC, 16 A
USB-Ladefunktion (einzeln): 5 VDC, 2,1 A, 10,5 W max.
USB-Ladefunktion (gesamt): 5 VDC, 2,1 A, 10,5 W max.

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
398 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sygonix
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
weiß | grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB | drehbare Steckdosentöpfe
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,34*
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,67*
€ 3,50*
ab € 32,66*
€ 44,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.